曜日別特売

ドブメッキ KONDO規格 BBシャックル

ドブメッキ KONDO規格 BBシャックル - コンドーテックドブメッキ KONDO規格 BBシャックル - コンドーテックドブメッキ KONDO規格 BBシャックル - コンドーテック
種類BB表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全19種類を絞り込む
呼び
19種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
呼び
ピン径(Φmm)
口幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73858786呼び6 使用荷重0.2t0.07366811
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
73858795呼び8 使用荷重0.315t0.134581014
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
73858804呼び10 使用荷重0.6t0.3554101217
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
73858813呼び12 使用荷重1t0.3863121520
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
73858829呼び14 使用荷重1.25t0.5672141724
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
73858838呼び16 使用荷重1.6t0.8380161926
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
73858847呼び18 使用荷重2t1.2395182129
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
73858856呼び20 使用荷重2.5t1.8104202431
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
73858865呼び22 使用荷重3.15t2.2117222634
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
73858874呼び24 使用荷重3.6t3126243039
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
73858883呼び26 使用荷重4t3.6135263241
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
73858899呼び28 使用荷重4.8t4.4144283443
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
73858908呼び30 使用荷重5t5.3153303645
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
73858917呼び32 使用荷重6.3t6.75167323848
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
73858926呼び34 使用荷重7t8.1176344050
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
73858935呼び36 使用荷重8t9.8190364254
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
73858944呼び38 使用荷重9t11.5198384657
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
73858953呼び40 使用荷重10t14.2212404860
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
73858969呼び42 使用荷重11t15.9220425163
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする