コンドーテック
ドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックル
種類
BB
等級
M
表面処理
ドブメッキ
JIS規格
JIS B 2801-1996
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
呼び(t)
寸法d(Φmm)
口幅B(mm)
内径B1(Φmm)
頭径D(Φmm)
長さL(mm)
穴径d1(Φmm)
ピン径(Φmm)
ねじ径
質量(kg)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73858978
呼び20 使用荷重2.5t
20
20
23
31
58
50
104
25
24
M24
1.8
24.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
73858987
呼び22 使用荷重3.15t
22
22
26
34
65
55
117
27
26
M24
2.2
30.87
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
73858996
呼び24 使用荷重3.6t
24
24
28
39
70
62
126
31
30
M30
3
35.28
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
73859005
呼び26 使用荷重4t
26
26
30
41
75
66
135
33
32
M30
3.6
39.2
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
73859014
呼び28 使用荷重4.8t
28
28
32
43
80
70
144
35
34
M33
4.4
47.04
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
73859023
呼び30 使用荷重5t
30
30
34
45
85
75
153
37
36
M36
5.3
49
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
73859039
呼び32 使用荷重6.3t
32
32
37
48
93
80
167
39
38
M36
6.75
61.74
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
73859048
呼び34 使用荷重7t
34
34
39
50
98
85
176
41
40
M39
8.1
68.6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
73859057
呼び36 使用荷重8t
36
36
42
54
105
90
190
43
42
M42
9.8
78.4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
73859066
呼び38 使用荷重9t
38
38
44
57
110
95
198
47
46
M45
11.5
88.2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
73859075
呼び40 使用荷重10t
40
40
47
60
118
100
212
49
48
M48
14.2
98
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
73859084
呼び42 使用荷重11t
42
42
49
63
123
105
220
53
51
M48
15.9
107.8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください