コンドーテック
生地 JIB規格 M級 BCシャックル
種類
BC
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
呼び
ピン径(Φmm)
口幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73859276
呼び8 使用荷重0.315t
0.13
45
8
10
14
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
73859285
呼び10 使用荷重0.6t
0.21
54
10
12
17
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
73859294
呼び12 使用荷重1t
0.36
63
12
15
20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
73859303
呼び14 使用荷重1.25t
0.5
72
14
17
24
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
73859319
呼び16 使用荷重1.6t
0.74
80
16
19
26
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
73859328
呼び18 使用荷重2t
1.1
95
18
21
29
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
73859337
呼び20 使用荷重2.5t
1.6
104
20
24
31
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
73859346
呼び22 使用荷重3.15t
2
117
22
26
34
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
73859355
呼び24 使用荷重3.6t
2.6
126
24
30
39
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
73859364
呼び26 使用荷重4t
3.1
135
26
32
41
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
73859373
呼び28 使用荷重4.8t
3.9
144
28
34
43
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
73859389
呼び30 使用荷重5t
4.6
153
30
36
45
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
73859398
呼び32 使用荷重6.3t
6.1
167
32
38
48
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
73859407
呼び34 使用荷重7t
7.2
176
34
40
50
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
73859416
呼び36 使用荷重8t
8.5
190
36
42
54
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
73859425
呼び38 使用荷重9t
10.1
198
38
46
57
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
73859434
呼び40 使用荷重10t
12.5
212
40
48
60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください