コンドーテック
ユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックル
種類
BC
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全17種類を絞り込む
呼び
選択してください
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
呼び
ピン径(Φmm)
口幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73859626
呼び8 使用荷重0.315t
0.13
45
8
10
14
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
73859635
呼び10 使用荷重0.6t
0.21
54
10
12
17
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
73859644
呼び12 使用荷重1t
0.36
63
12
15
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
73859653
呼び14 使用荷重1.25t
0.5
72
14
17
24
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
73859669
呼び16 使用荷重1.6t
0.74
80
16
19
26
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
73859678
呼び18 使用荷重2t
1.1
95
18
21
29
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
73859687
呼び20 使用荷重2.5t
1.6
104
20
24
31
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
73859696
呼び22 使用荷重3.15t
2
117
22
26
34
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
73859705
呼び24 使用荷重3.6t
2.6
126
24
30
39
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
73859714
呼び26 使用荷重4t
3.1
135
26
32
41
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
73859723
呼び28 使用荷重4.8t
3.9
144
28
34
43
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
73859739
呼び30 使用荷重5t
4.6
153
30
36
45
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
73859748
呼び32 使用荷重6.3t
6.1
167
32
38
48
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
73859757
呼び34 使用荷重7t
7.2
176
34
40
50
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
73859766
呼び36 使用荷重8t
8.5
190
36
42
54
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
73859775
呼び38 使用荷重9t
10.1
198
38
46
57
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
73859784
呼び40 使用荷重10t
12.5
212
40
48
60
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください