曜日別特売

ドブメッキ KONDO規格 BCシャックル

ドブメッキ KONDO規格 BCシャックル - コンドーテックドブメッキ KONDO規格 BCシャックル - コンドーテックドブメッキ KONDO規格 BCシャックル - コンドーテックドブメッキ KONDO規格 BCシャックル - コンドーテックドブメッキ KONDO規格 BCシャックル - コンドーテック
種類BC表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
呼び
ピン径(Φmm)
口幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73859793呼び6 使用荷重0.2t0.06366811
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
73859809呼び8 使用荷重0.315t0.134581014
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
73859818呼び10 使用荷重0.6t0.2154101217
オープン
1,288
1,417(税込)
5日以内出荷
73859827呼び12 使用荷重1t0.3663121520
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
73859836呼び14 使用荷重1.25t0.572141724
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
73859845呼び16 使用荷重1.6t0.7480161926
オープン
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
73859854呼び18 使用荷重2t1.195182129
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
73859863呼び20 使用荷重2.5t1.6104202431
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
73859879呼び22 使用荷重3.15t2117222634
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
73859888呼び24 使用荷重3.6t2.6126243039
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
73859897呼び26 使用荷重4t3.1135263241
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
73859906呼び28 使用荷重4.8t3.9144283443
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
73859915呼び30 使用荷重5t4.6153303645
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
73859924呼び32 使用荷重6.3t6.1167323848
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
73859933呼び34 使用荷重7t7.2176344050
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
73859949呼び36 使用荷重8t8.5190364254
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
73859958呼び38 使用荷重9t10.1198384657
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
73859967呼び40 使用荷重10t12.5212404860
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする