曜日別特売

ドブメッキ JIB規格 M級 BCシャックル

ドブメッキ JIB規格 M級 BCシャックル - コンドーテックドブメッキ JIB規格 M級 BCシャックル - コンドーテックドブメッキ JIB規格 M級 BCシャックル - コンドーテックドブメッキ JIB規格 M級 BCシャックル - コンドーテックドブメッキ JIB規格 M級 BCシャックル - コンドーテック
種類BC表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
呼び
ピン径(Φmm)
口幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73859976呼び8 使用荷重0.315t0.134581014
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
73859985呼び10 使用荷重0.6t0.2154101217
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
73859994呼び12 使用荷重1t0.3663121520
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
73860003呼び14 使用荷重1.25t0.572141724
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
73860019呼び16 使用荷重1.6t0.7480161926
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
73860028呼び18 使用荷重2t1.195182129
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
73860037呼び20 使用荷重2.5t1.6104202431
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
73860046呼び22 使用荷重3.15t2117222634
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
73860055呼び24 使用荷重3.6t2.6126243039
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
73860064呼び26 使用荷重4t3.1135263241
オープン
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
73860073呼び28 使用荷重4.8t3.9144283443
オープン
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
73860089呼び30 使用荷重5t4.6153303645
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
73860098呼び32 使用荷重6.3t6.1167323848
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
73860107呼び34 使用荷重7t7.2176344050
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
73860116呼び36 使用荷重8t8.5190364254
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
73860125呼び38 使用荷重9t10.1198384657
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
73860134呼び40 使用荷重10t12.5212404860
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする