コンドーテック
生地 JIB規格 M級 SDシャックル
種類
SD
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
呼び
ピン径(Φmm)
口幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73860274
呼び16 使用荷重1t
0.53
64
16
20
32
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
73860283
呼び20 使用荷重1.6t
1.01
80
20
24
40
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
73860299
呼び22 使用荷重2t
1.43
88
22
27
44
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
73860308
呼び24 使用荷重2.5t
1.91
96
24
29
48
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
73860317
呼び26 使用荷重3.15t
2.38
104
26
32
52
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
73860326
呼び28 使用荷重3.5t
2.85
112
28
34
56
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
73860335
呼び30 使用荷重4t
3.59
120
30
36
60
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
73860344
呼び34 使用荷重5t
5.33
136
34
42
68
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
73860353
呼び38 使用荷重6.3t
7.23
152
38
45
76
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
73860369
呼び40 使用荷重7t
8.5
160
40
48
80
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください