コンドーテック
ドブメッキ KONDO規格 SDシャックル
種類
SD
表面処理
ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
呼び
ピン径(Φmm)
口幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73860606
呼び10 使用荷重0.4t
0.14
40
10
12
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
73860615
呼び12 使用荷重0.63t
0.23
48
12
15
24
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
73860624
呼び14 使用荷重0.8t
0.37
56
14
17
28
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
73860633
呼び16 使用荷重1t
0.53
64
16
20
32
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
73860649
呼び20 使用荷重1.6t
1.01
80
20
24
40
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
73860658
呼び22 使用荷重2t
1.43
88
22
27
44
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
73860667
呼び24 使用荷重2.5t
1.91
96
24
29
48
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
73860676
呼び26 使用荷重3.15t
2.38
104
26
32
52
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
73860685
呼び28 使用荷重3.5t
2.85
112
28
34
56
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
73860694
呼び30 使用荷重4t
3.59
120
30
36
60
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
73860703
呼び34 使用荷重5t
5.33
136
34
42
68
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
73860719
呼び38 使用荷重6.3t
7.23
152
38
45
76
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
73860728
呼び40 使用荷重7t
8.5
160
40
48
80
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください