コンドーテック
ドブメッキ JIB規格 M級 SDシャックル
種類
SD
表面処理
ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
呼び
ピン径(Φmm)
口幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73860737
呼び16 使用荷重1t
0.53
64
16
20
32
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
73860746
呼び20 使用荷重1.6t
1.01
80
20
24
40
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
73860755
呼び22 使用荷重2t
1.43
88
22
27
44
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
73860764
呼び24 使用荷重2.5t
1.91
96
24
29
48
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
73860773
呼び26 使用荷重3.15t
2.38
104
26
32
52
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
73860789
呼び28 使用荷重3.5t
2.85
112
28
34
56
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
73860798
呼び30 使用荷重4t
3.59
120
30
36
60
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
73860807
呼び34 使用荷重5t
5.33
136
34
42
68
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
73860816
呼び38 使用荷重6.3t
7.23
152
38
45
76
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
73860825
呼び40 使用荷重7t
8.5
160
40
48
80
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください