コンドーテック
生地 KONDO規格 BDシャックル
種類
BD
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
呼び
ピン径(Φmm)
口幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73860834
呼び6 使用荷重0.15t
0.06
36
6
8
12
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
73860843
呼び8 使用荷重0.315t
0.13
45
8
10
16
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
73860859
呼び10 使用荷重0.5t
0.215
54
10
12
20
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
73860868
呼び12 使用荷重0.7t
0.335
63
12
15
24
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
73860877
呼び14 使用荷重0.9t
0.5
72
14
17
28
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
73860886
呼び16 使用荷重1.2t
0.765
80
16
20
32
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
73860895
呼び18 使用荷重1.3t
1.045
100
18
21
36
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
73860904
呼び20 使用荷重1.8t
1.42
112
20
24
40
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください