コンドーテック
生地 JIB規格 M級 BDシャックル
種類
BD
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
呼び
ピン径(Φmm)
口幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73860913
呼び16 使用荷重1.2t
0.765
80
16
20
32
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
73860929
呼び18 使用荷重1.3t
1.045
100
18
21
36
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
73860938
呼び20 使用荷重1.8t
1.42
112
20
24
40
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください