コンドーテック
ユニクロメッキ KONDO規格 BDシャックル
種類
BD
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
呼び
ピン径(Φmm)
口幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73860947
呼び6 使用荷重0.15t
0.06
36
6
8
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
73860956
呼び8 使用荷重0.315t
0.13
45
8
10
16
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
6日以内出荷
73860965
呼び10 使用荷重0.5t
0.215
54
10
12
20
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
73860974
呼び12 使用荷重0.7t
0.335
63
12
15
24
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
73860983
呼び14 使用荷重0.9t
0.5
72
14
17
28
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
73860999
呼び16 使用荷重1.2t
0.765
80
16
20
32
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
73861008
呼び18 使用荷重1.3t
1.045
100
18
21
36
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
73861017
呼び20 使用荷重1.8t
1.42
112
20
24
40
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください