曜日別特売

ドブメッキ KONDO規格 BDシャックル

ドブメッキ KONDO規格 BDシャックル - コンドーテックドブメッキ KONDO規格 BDシャックル - コンドーテックドブメッキ KONDO規格 BDシャックル - コンドーテック
種類BD表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
呼び
ピン径(Φmm)
口幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73861053呼び6 使用荷重0.15t0.06366812
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
73861069呼び8 使用荷重0.315t0.134581016
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
73861078呼び10 使用荷重0.5t0.21554101220
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
73861087呼び12 使用荷重0.7t0.33563121524
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
73861096呼び14 使用荷重0.9t0.572141728
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
73861105呼び16 使用荷重1.2t0.76580162032
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
73861114呼び18 使用荷重1.3t1.045100182136
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
73861123呼び20 使用荷重1.8t1.42112202440
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする