コンドーテック
ドブメッキ JIB規格 M級 BDシャックル
種類
BD
表面処理
ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
質量(kg)
口幅B(mm)
長さL(mm)
ピン径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73861139
呼び16 使用荷重1.2t
16
0.765
32
80
20
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
73861148
呼び18 使用荷重1.3t
18
1.045
36
100
21
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
73861157
呼び20 使用荷重1.8t
20
1.42
40
112
24
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください