曜日別特売

生地 KONDO規格 SEシャックル

生地 KONDO規格 SEシャックル - コンドーテック生地 KONDO規格 SEシャックル - コンドーテック生地 KONDO規格 SEシャックル - コンドーテック
種類SE表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
口幅B(mm)
頭径D(Φmm)
長さL(mm)
ピン径(Φmm)
ねじ径
使用荷重(tf)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73861166呼び16 使用荷重1.6t1626406419M181.60.6
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
73861175呼び18 使用荷重2t1829457221M2020.8
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
73861184呼び20 使用荷重2.5t2031508024M242.51.1
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
73861193呼び22 使用荷重3.15t2234558826M243.151.41
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
73861209呼び24 使用荷重3.6t2439629630M303.62.1
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
73861218呼び26 使用荷重4t26416610432M3042.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
73861227呼び28 使用荷重4.8t28437011234M334.83.01
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
73861236呼び30 使用荷重5t30457512036M3653.7
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
73861245呼び32 使用荷重6.3t32488012838M366.34.6
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
73861254呼び34 使用荷重7t34508513640M3975.34
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
73861263呼び36 使用荷重8t36549014442M4286.5
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
73861279呼び38 使用荷重9t38579515246M4597.5
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
73861288呼び40 使用荷重10t406010016048M48108.8
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする