曜日別特売

ユニクロメッキ KONDO規格 SEシャックル

ユニクロメッキ KONDO規格 SEシャックル - コンドーテックユニクロメッキ KONDO規格 SEシャックル - コンドーテックユニクロメッキ KONDO規格 SEシャックル - コンドーテック
種類SE表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
呼び
ピン径(Φmm)
口幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73861297呼び16 使用荷重1.6t0.664161926
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
73861306呼び18 使用荷重2t0.872182129
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
73861315呼び20 使用荷重2.5t1.180202431
オープン
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
73861324呼び22 使用荷重3.15t1.1488222634
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
73861333呼び24 使用荷重3.6t2.196243039
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
73861349呼び26 使用荷重4t2.5104263241
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
73861358呼び28 使用荷重4.8t3.01112283443
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
73861367呼び30 使用荷重5t3.7120303645
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
73861376呼び32 使用荷重6.3t4.6128323848
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
73861385呼び34 使用荷重7t5.34136344050
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
73861394呼び36 使用荷重8t6.5144364254
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
73861403呼び38 使用荷重9t7.5152384657
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
73861419呼び40 使用荷重10t8.8160404860
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする