曜日別特売
モノタロウ

モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応

モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 - モノタロウモニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 - モノタロウモニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 - モノタロウモニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 - モノタロウモニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 - モノタロウモニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 - モノタロウ
(9件のレビュー)

4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。
microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。

用途
自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書質量(g)約280(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)154×32.5×87.5センサー1/9インチ CMOS記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム2倍解像度(RGB)800×480視野角72±2°対応メディアmicroSD(別売)防塵防水性能IP67(カメラ)液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵動作温度(℃)-10~50画素数1280×720保管温度(℃)-20~60先端径(Φmm)5.2焦点距離3~8cm動作湿度(%RH)15~85ビデオフォーマットNTSC、PAL最大電流(mA)390±10対応microSDカード2~32G内容量1台
取扱説明書:(5.8MB)
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※カメラ本体側は防水仕様ではありません。
※micro SDカードは別売です。
※microSDXCカードには対応できません。
※単3乾電池は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73984567-
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 白鞘製作時の内面のチェック
電気・ガス・熱供給・水道業

想像以上に画像も良く見たい個所が鮮明に写るのでありがたいです!

2025-10-29
用途: 車の整備

車の整備時、目視できない部分の確認に使用。画像もきれいで画像保管も出来て便利です。カメラのケーブルもしっかりしていて使いやすいです。
画像の角度がモニターに合わせて自由に回転出来る機能があればさらに良いのですが、この価格では無理ですかね。

2024-10-30
用途: 耳掃除w
ファニーカスタム&サービス

視認出来るって素晴らしい。耳かきアダプターあったらイイのに。

対象商品 : 73984567
2024-04-22
用途: プラグホールからエンジン内部がよく見える。
坂本エンジニアリング

よく似た商品を割と買って、失敗続きだったので
余り期待していなかったのですが、これはとても良い!
最高!

1が参考にしています
対象商品 : 73984567
2023-09-02
用途: 狭いところの視認確認
有限会社 柴藤自動車

まだ実使用はしておりませんが、テストとして暗がり、狭窄部、などの画像の確認、動画、静止画ともに問題はありませんでした。
価格から行くと必要十二分かと思います。

1が参考にしています
2023-10-08
用途: バイクのメンテナンス

他のスコープとの比較はできていませんが、比較的安価な割にはモニター付きで解像度もそこそこあり、一般的な用途なら実用に足りるレベルの商品だと思います。
先端部のLED照明頼りになる暗いところでは画像が荒れた感じになりますが、視認は十分できます。
カメラの直径が小さいのも良いですが、曲がらない筒状の部分が4cm程度あり、より高価な商品のようにリモートで先端だけを曲げることはできないため、見たい箇所を上手く撮影するには操作の慣れや工夫が必要です。
個人的には価格と機能・性能のバランスが取れた商品だと思いますが、用途によってはより高価または廉価なものを選ぶ方が良い場合もあるかもしれません。
尚、説明書では “LED照明の明るさ” を0から8の段階で調整できるとの記述がありますが、実際は0から3段階でした。
実用上特に問題はないかと思いますが、一応お伝えしておきます。

5が参考にしています
対象商品 : 73984567
2022-12-16
用途: 配管内の詰まり検査
株式会社宮興技研

とても便利。分解しないと見えない所の検査は、特に便利。

1が参考にしています
対象商品 : 73984567
2022-09-07
用途: 雨樋内部の見えない部分の詰まり確認に使用。
株式会社ノバック建設業・工事業

樋の詰まりが竣工後に問題になることがたまにあります
価格・品質・画質共に満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2が参考にしています
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする