76(ナナロク)
ボアネックウォーマー
シンプルなデザインの裏ボアネックウォーマーです。
材質
(表)綿50/ポリエステル50、(裏)ポリエステル100
サイズ
フリー
長さ(cm)
19.5
首廻り(cm)
54
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73861875
76-80
ネイビー
オープン
¥
839
¥923
(税込)
当日出荷
73861893
76-80
ブラック
オープン
¥
839
¥923
(税込)
当日出荷
73861884
76-80
グレー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください