エスコ
400x 720mm/ 80kg テーブルリフト
仕様
油圧シリンダー
ストローク(mm)
970
全長(mm)
950
押手高さ(mm)
800
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×720
アズワン品番
64-2216-64
揚高(mm)
310~1280
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73866766
EA520XA-0
80
400
720
100
37
ゴム
オープン
¥
92,000
¥
101,200
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880