エスコ
400x 720mm/150kg テーブルリフト
仕様
油圧シリンダー
ブレーキ付自在キャスター
フットペダル式
過負荷防止装置付
レリーズハンドルにスプリングバック機構付
緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。
ストローク(mm)
485
全長(mm)
950
押手高さ(mm)
810
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×720
アズワン品番
64-2216-67
揚高(mm)
235~720
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73866784
EA520XA-2B
150
400
720
100
30
ゴム
オープン
¥
71,800
¥
78,980
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880