エスコ
1000x1000x6mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)
仕様
絶縁性・耐候性に優れています。
配電盤、監視盤の前に敷き、接地感電事故を防止します。
種別
(定期自主検査)非対象品
材質
天然ゴム
寸法(mm)
1000×1000×6.0(t)
試験電圧
20000V/分
使用電圧(V)
7000以下
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73870153
EA640ZM-22
オープン
¥
26,300
¥
28,930
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880