曜日別特売

195x1323mm ガーデンレーキ(木柄/3本組)

195x1323mm ガーデンレーキ(木柄/3本組) - エスコ195x1323mm ガーデンレーキ(木柄/3本組) - エスコ195x1323mm ガーデンレーキ(木柄/3本組) - エスコ195x1323mm ガーデンレーキ(木柄/3本組) - エスコ
仕様
8本爪タイプ
除草後の集草や整地作業
狭いところでの集草や整地作業に便利です
材質
頭部:スチール
柄部:天然木
全長(mm)1323質量(g)900柄の形状(手元)丸型型番154761板厚(mm)(頭部)4.5爪数(頭部)8本頭部高さ(mm)83先端幅(mm)195アズワン品番64-7907-24内容量1組(3本)
1月1日より値下げいたしました。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73870808EA650RB-12A
オープン
9,210
10,131(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする