曜日別特売

[AC] 150.0KV-287.5KV 特高検電器(伸縮式)

[AC] 150.0KV-287.5KV 特高検電器(伸縮式) - エスコ
仕様
収納袋付
絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群
検知部はバネになっており衝撃を緩和
音響発光
防滴
伸縮式
検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。
全長(mm)1295~5055使用温度範囲(℃)-10~+50電源LR44(1.5V)×2個漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所型番HST-250周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個検電範囲(V)AC150k~287.5k電池寿命連続動作状態約4時間アズワン品番64-2255-81絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた8ヶ所)定格動作開始電圧(V)裸線:20k±20%内容量1組
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73871185EA707DH-20約1030
オープン
96,800
106,480(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする