曜日別特売

AC6.6KV/DC0.6-7.0KV 電車線用高圧検電器

AC6.6KV/DC0.6-7.0KV 電車線用高圧検電器 - エスコ
仕様
直流電車線と交流7kVを兼用できる検電器
音と光で動作表示
検電範囲(V)
AC:6600
DC:600~7000
動作表示
発光:8000lxの明るさの中で確認可能
発音:断続音
定格動作開始電圧(V)
AC:2000±20%
、DC:400±20%
付属品収納袋、クリップ式接地線(7m)全長(mm)1100~4500周波数(Hz)(AC)50/60電源6F22(S-006P)×1個漏洩電流耐圧試験時の漏洩電流1mA以下型番HS-1.5NJ使用電池9V乾電池6F22(S-006P)1個(付属)アズワン品番64-2255-84絶縁耐力検知部一接地端子間AC14000V5分間接地クリップ式内容量1組
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73871194EA707DN-11約3140
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする