エスコ
5.36-5.68m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)
仕様
インサイド構造でコンパクト収納が可能です。
支柱厚さ109mmの薄型設計。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金
段数
15
型番
MDE-57D
アズワン品番
64-2274-67
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73874204
EA902AG-41
5.36~5.68
3.54
16
オープン
¥
86,400
¥
95,040
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000