エスコ
6.91-7.05m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)
仕様
アルミ合金製
アウトリガー付
立てかけ角度がわかる側面シール付
上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ
操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。
手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。
安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。
最大使用荷重(kg)
130
材質
アルミ合金
ピッチ(mm)
(段)329
段数
21
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73874283
EA902NC-21
6.91~7.05
2.99
20.7
オープン
¥
204,400
¥
224,840
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000