エスコ
1.44m [園芸用] 脚 立(アルミ製)
仕様
大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。
コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。
材質
アルミ合金
段数
5
踏ざん踏面幅(mm)
90
天板寸法(mm)
403×131
型番
KWX-150
穴数
(調整穴)2
踏ざん間隔(mm)
292
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
838×183×1550
最大使用荷重(kg)
100
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
838×1054
穴ピッチ(mm)
150
アズワン品番
64-2274-92
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用高さ(m)
天板高さ(m)
全高(cm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73874457
EA903AR-150
0.85
1.44
155
5.4
オープン
¥
28,700
¥
31,570
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880