曜日別特売

570x411x408mm 充電キャビネット

570x411x408mm 充電キャビネット - エスコ
仕様
ノートパソコンやタブレットを充電しながら保管できるキャビネットです。
14インチ程度までのタブレット、ノートパソコンが収納可能です。
機器収納部はキズがつきにくい樹脂素材です。
内部にACコンセントが10口内蔵されています。
本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。
前扉はかぎ付きで、セキュリティ強化に最適です。
側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。
キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。
セキュリティワイヤーの取り付けに対応しています。
※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
※充電器用のケーブル、アダプタは付属していません。機器にあったケーブル、アダプタなどを別途ご用意下さい。
20kg
上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。
付属品電源ケーブル(コード長1.8m)、鍵×2個(200種類)、ケーブルタイ×10本材質樹脂寸法(mm)570(W)×411(D)×408(H)質量(kg)20型番CAI-CAB44W充電方式定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)アズワン品番64-2289-54内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73878474EA954HC-450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする