エスコ
AC/DC24V LED小型積層信号灯(緑)
仕様
ポール取付型
取付ブラケット付
(市販のねじ・ナットで固定してください。)
色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。
IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。
材質
本体・ユニット:ポリカーボネート、
ポール:アルミ
寸法(mm)
(取付ブラケット)32×80×3(t)
色
緑
質量(g)
495
定格電圧(V)
DC24
コード長さ(mm)
1000
光源
LED球
寸法(Φ×mm)
40×139
アズワン品番
64-7983-21
ポール径×長さ(Φ×mm)
21.7×285
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73880863
EA983FW-23A
オープン
¥
9,650
¥
10,615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880