曜日別特売

1000kg マグネットリフター

1000kg マグネットリフター - エスコ
仕様
ホイストやクレーンに引っ掛けるだけで場所を選ばず使用できます。
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付
オン・オフの切り替えは手動です。
寸法(mm)391×136×216(H)穴径(Φmm)フック:59×52内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊上能力(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73881168EA984CD-54鋼板:1000、丸鋼:40036.5
443,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする