エスコ
200mm キャスター(自在金具)
硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様
自在車輪(ストッパー無し)
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。
高速走行での用途に適しています。
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様
ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています
材質
金具:スチール、
車輪:ポリウレタン
寸法(mm)
(車輪径×幅)200×50
全高(mm)
245
耐熱温度(℃)
-30~70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73881457
EA986KH-13
200
900
オープン
¥
40,000
¥44,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください