エスコ
100mm キャスター(固定金具・ツインホイール)
ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です
仕様
ボールベアリング
固定車輪
材質
金具:溶接スチール
車輪:キャストナイロン
寸法(mm)
(車輪径×幅)100×(40×2)
全高(mm)
160
耐荷重(kg)
2200
耐熱温度(℃)
-25~80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73881509
EA986KX-2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください