曜日別特売

250x60mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム)

250x60mm 車輪(ソフトラバータイヤ/スチールリム) - エスコ

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

軸径(Φmm)25許容荷重(kg)160車輪径(Φmm)250材質(車輪)軟質ゴム車輪幅(mm)60ボス幅(mm)25ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-25~80材質(ホイール)スチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73881563EA986MG-14
オープン
14,200
15,620(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする