曜日別特売

100x40mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム)

100x40mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム) - エスコ

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

材質
タイヤ:ポリウレタン、
リム:アルミダイカスト
仕様ボールべリング軸径(Φmm)15寸法(mm)(車輪径×幅)100×40許容荷重(kg)300耐熱温度(℃)-25~70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73881579EA986MN-1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする