1500x750x10mm 肩吊り

1500x750x10mm 肩吊り - エスコ1500x750x10mm 肩吊り - エスコ1500x750x10mm 肩吊り - エスコ
仕様
肩にベルトを掛けて荷物の運搬の負荷を軽減できます。
アジャスター付でベルトの長さを調整できます。
寸法(mm)
本体:1500(W)×750(D)×10(t)
テトロン混紡ロープ:40
材質キルティングマット(表面ポリエステル、綿 中身反毛綿)質量(kg)約2ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)2230耐荷重(kg)約70アズワン品番64-7862-94内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73884485EA520EZ-100
オープン
10,300
11,330(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする