エスコ
375x190mm/135kgハンドトラック兼用カート
ハンドルの高さを調整でき、さらにハンドル位置を変えることでカートにもなります
仕様
コンパクト形状
材質
フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール
寸法(mm)
【ハンドル/3段階調整可能】高さ:1020、1180、1460、穴ピッチ:1020から1180まで(約160)、1180から1460まで(約280)
質量(kg)
7.7
車輪径(Φmm)
200・70
全幅(mm)
400
全高(mm)
1020~1460
荷台寸法(mm)
180×370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×1020~1460
材質(ハンドル)
スチール
アズワン品番
64-7862-65
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73884519
EA520HB-2
135
135
スチール
ゴム
オープン
¥
35,600
¥
39,160
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880