エスコ
Φ21mm/600mm ケーブルカッター
銅・アルミケーブルも切断可能
仕様
軽量のハンドルは、耐久性があり、長時間使用しても疲れにくいです。
ゴム製のハンドグリップにより、滑りを低減します
銅・アルミケーブルも切断可能
ハンドルが軽量な為、強度と耐久性を損なうことなく、長期間の使用でも疲労は軽減します。
材質
本体:スチール
ハンドグリップ:ゴム製
切断能力
ワイヤーロープ:Φ16mm
被覆ケーブル:Φ21mm
全長(mm)
600
アズワン品番
64-7874-85
内容量
1丁
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73885133
EA585AG-1
オープン
¥
7,150
¥
7,865
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表