曜日別特売

27x30mm 両口めがねレンチ(超ロング)

27x30mm 両口めがねレンチ(超ロング) - エスコ27x30mm 両口めがねレンチ(超ロング) - エスコ27x30mm 両口めがねレンチ(超ロング) - エスコ27x30mm 両口めがねレンチ(超ロング) - エスコ
仕様12ポイント材質工具鋼厚さ(mm)19.8×20.7寸法(mm)S1×S2:27×30、D1:39、D2:44、T1:19.8、T2:20.7、L:550全長(mm)550質量(g)1118アズワン品番64-7885-94内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73885386EA616DD-19
オープン
9,770
10,747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする