600mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)

600mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水) - エスコ600mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水) - エスコ
仕様
防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)
傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。
汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)
視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。
有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。
デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。
測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。
強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。
握りやすい取手付です。
簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。
任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。
ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。
測定値を保持するホールド機能付です。
電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。
材質
本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂
気泡管:アクリル樹脂
液体:石油系液
最小単位
(デジタル表示)角度:0.05°
、勾配:0.1%
、立ち上がり:1mm/m
表示精度
(デジタル部)0°、90°の時:±0.1°
、0°、90°以外の時:±0.2°
寸法(mm)600(W)×26(D)×56(H)全長(mm)600測定範囲90°×4方向(360°)質量(g)560使用温度範囲(℃)-10~50電源単4電池×2本(付属)精度±1.0mm/m=±0.0573°以内型番75318防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)オートパワーオフ約10分気泡管感度0.35mm/m=0.0201°アズワン品番64-7911-10内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73886226EA721K-53
オープン
19,600
21,560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする