20L スイーパー(手押し式)

20L スイーパー(手押し式) - エスコ
仕様
押して歩くだけでゴミを掃き込みます。
サイドブラシがほこりの溜まりやすい隅、へこみ、隙間などから、きれいにほこりやゴミを取り出します。
清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。
ゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。
収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。
付属品サイドブラシ寸法(mm)760×600×940(H)質量(kg)9.8容量(L)(コンテナ)20清掃幅(集塵幅)(mm)510清掃能力(m2/h)1800アズワン品番64-7943-10内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73887066EA899GH-1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73887066EA899GH-1640805651.766-320.0EA899GH-1 手押しスイーパー S 4 ケルヒャー 64080565手押しスイーパー S 4ケルヒャー1台
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする