エスコ
1300-2250x900x1130mm ふとん干し(ステンレス製)
仕様
工具不要の簡単組み立て
材質
ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、PP
質量(kg)
約5.5
耐荷重(kg)
全体:約20、竿(1本あたり):8.5、伸縮竿:3
収納サイズ
約1,330(W)×140(D)×1,440(H)mm
使用の目安
布団4枚
アズワン品番
64-7966-60
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1300~2,250×900×1130
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73887906
EA951FB-47C
オープン
¥
7,530
¥
8,283
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880