エスコ
650x500x700mm 折りたたみデスク(木目)
仕様
スタッキング可能
対面に設置してグループワークに使用できます。
左右フック、キャスター付(手前2個ストッパー付)
使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。
レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。
材質
天板:木製(メラミン化粧板)
フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色
天板:木目
フレーム:ホワイト
有効内寸(mm)
375.5(W)×80(H)
型番
FLD-6550BRN
アズワン品番
65-2290-33
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
質量(kg)
材質(天板)
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73888238
EA954HC-281A
20
10.9
木製(メラミン化粧板)
木目
オープン
¥
34,400
¥
37,840
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880