エスコ
895x600x1800mm/300kg/4段 スチール棚(連立用
仕様
50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。
何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
支柱(mm)
幅55
棚段数
4
アズワン品番
64-7977-65
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
895×600×1800
均等耐荷重(kg/台)
1500
均等耐荷重(kg/段)
300
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73888947
EA976AG-90RB
1500
300
4
895
600
1800
43.2
スチール
オープン
¥
36,500
¥
40,150
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500