1190x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚(連立用)
仕様
EA976DL-120Cの連立用
棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)
組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。
何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
棚段数4
アズワン品番64-7979-08
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×600×1200
均等耐荷重(kg/台)750
均等耐荷重(kg/段)150
内容量1台
棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)
組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。
何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03