エスコ
300x2000mm ローラーコンベアー(スチール製)
仕様
小物搬送に最適です
プレスベアリング、安価タイプ
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
用途
中軽荷重搬送用
材質
スチール
全長(mm)
2000
質量(kg)
18.8
ローラー幅(mm)
300
アズワン品番
64-7985-61
ローラー径(Φmm)
38.1
ローラー耐荷重(kg/本)
94
フレーム荷重(kg)
200(床置)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73890426
EA985MC-33
オープン
¥
31,200
¥
34,320
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880