23.5"-43.5" ホイールドーリー

23.5"-43.5" ホイールドーリー - エスコ

ローラーは80mm毎に調整が可能です。

仕様
人間工学的にデザインされたハンドルで、バランスがとりやすく位置決めに最適な形状です。
245mmの調節可能ローラーでとても幅の広いタイヤサイズでも対応しています。1つのローラーにつき80mmごとに調節が可能です。
簡単に組立時のトラックタイヤ・ホイールを取り外し・取り付けできます。
高価なタイヤ・ホイールを傷付けるのを防ぎます。
作業時にアシスタントをつける必要がなく作業ができます。
スチール製
車輪径(Φmm)
前輪:102
後輪:65
適合タイヤサイズ
23.5”~43.5”
(597mm~1105mm)
幅(mm)699寸法(mm)(地面からローラーまでの距離)152全長(mm)1193質量(kg)12.7ハンドル長さ(mm)965開き幅(mm)(ローラー)304~609能力(kg)150アズワン品番64-7990-91ローラ長さ(mm)245内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73890697EA993RD-10
オープン
61,400
67,540(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする