仕様ニトリルゴム製(NBR)で、1×10の7乗Ω以下の制電性ゴムマット
立ち作業の疲労軽減にも効果的
アースコードを使えば接地も可能です。
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)11寸法(mm)600(L)×915(W)硬さ60±5(JIS K6253 デュロメーターA型)型番FE302-81電気抵抗値1.0×10の7乗Ω以下引張強度(MPa)8.8以上(JIS K6251)アズワン品番64-7993-13繰り返し・詰め替え対応内容量1枚