エスコ
600mmx 20m ノンスリップクッションマット(黒)
仕様
敷くだけですべり止め効果を発揮します。
グリップ力もありスリップ、つまづき、転倒を未然に防ぎます。
優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足・腰への負担を軽減します。
材質
PVC、ポリエステル
幅(mm)
600
厚さ(mm)
6
色
ブラック
長さ(m)
20
アズワン品番
64-7993-22
内容量
1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73891144
EA997RY-173
オープン
¥
31,400
¥
34,540
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880