エスコ
6.0mmx50m プラスチックチェーン/耐候型(黄)
仕様
ケース入
材質
ポリエチレン
色
黄
全長(m)
50
線径(Φmm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73938446
EA980AJ-64
オープン
¥
13,400
¥14,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください