曜日別特売

高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H

高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H - OSG(オーエスジー)

高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。
高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。
中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。
強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。
優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。
コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)

表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4内容量1本
全261種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
261種類すべて表示中
注文コード
品番
ボール半径R(mm)
首下長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
寸法LH(mm)
首径(mm)
干渉角度θk(°)
コーナR許容差(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73974855AE-LNBD-H R0.05×0.2×40.050.24450.087.50.0914.7±0.003-
11,000
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
73974864AE-LNBD-H R0.05×0.3×40.050.34450.087.60.0914.52±0.003-
9,600
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
73974873AE-LNBD-H R0.05×0.5×40.050.54450.087.80.0914.07±0.003-
10,500
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
73974889AE-LNBD-H R0.1×0.3×40.10.34450.167.40.1914.59±0.003-
6,640
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
73974898AE-LNBD-H R0.1×0.5×40.10.54450.167.60.1914.12±0.003-
6,640
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
73974907AE-LNBD-H R0.1×0.75×40.10.754450.167.90.1913.74±0.003-
6,640
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
73974916AE-LNBD-H R0.1×1×40.114450.168.10.1913.33±0.003-
6,640
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
73974925AE-LNBD-H R0.1×1×60.116450.1611.90.1913.86±0.003-
9,470
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
73974934AE-LNBD-H R0.1×1.25×40.11.254450.168.40.1912.94±0.003-
7,270
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
73974943AE-LNBD-H R0.1×1.5×40.11.54450.168.60.1912.58±0.003-
7,270
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
73974959AE-LNBD-H R0.1×1.75×40.11.754450.168.90.1912.23±0.003-
8,070
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73974968AE-LNBD-H R0.1×2×40.124450.169.10.1911.9±0.003-
8,070
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
73974977AE-LNBD-H R0.1×2.5×40.12.54450.169.60.1911.29±0.003-
8,820
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
73974986AE-LNBD-H R0.1×3×40.134450.1610.10.1910.74±0.003-
9,470
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
73974995AE-LNBD-H R0.15×0.5×40.150.54450.247.40.28514.22±0.003-
6,640
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
73975004AE-LNBD-H R0.15×0.6×40.150.64450.247.50.28514.04±0.003-
6,640
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
73975013AE-LNBD-H R0.15×0.75×40.150.754450.247.70.28513.77±0.003-
6,640
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
73975029AE-LNBD-H R0.15×1×40.1514450.247.90.28513.35±0.003-
6,640
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73975038AE-LNBD-H R0.15×1.25×40.151.254450.248.20.28512.95±0.003-
7,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
73975047AE-LNBD-H R0.15×1.5×40.151.54450.248.40.28512.57±0.003-
7,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
73975056AE-LNBD-H R0.15×1.5×60.151.56450.2412.20.28513.33±0.003-
9,950
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
73975065AE-LNBD-H R0.15×1.75×40.151.754450.248.70.28512.22±0.003-
7,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
73975074AE-LNBD-H R0.15×2×40.1524450.248.90.28511.88±0.003-
7,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
73975083AE-LNBD-H R0.15×2.25×40.152.254450.249.20.28511.56±0.003-
7,270
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
73975099AE-LNBD-H R0.15×2.5×40.152.54450.249.40.28511.26±0.003-
7,270
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
73975108AE-LNBD-H R0.15×3×40.1534450.249.90.28510.7±0.003-
7,270
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
73975117AE-LNBD-H R0.15×3.5×40.153.54450.2410.40.28510.19±0.003-
7,460
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
73975126AE-LNBD-H R0.15×4×40.1544450.2410.90.2859.73±0.003-
7,460
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
73975135AE-LNBD-H R0.15×4.5×40.154.54450.2411.40.2859.31±0.003-
8,070
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
73975144AE-LNBD-H R0.15×5×40.1554450.2411.90.2858.92±0.003-
8,070
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73975153AE-LNBD-H R0.2×0.5×40.20.54450.37.20.3814.27±0.003-
4,600
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
73975169AE-LNBD-H R0.2×0.75×40.20.754450.37.50.3813.8±0.003-
4,600
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
73975178AE-LNBD-H R0.2×0.8×40.20.84450.37.50.3813.71±0.003-
4,600
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
73975187AE-LNBD-H R0.2×1×40.214450.37.70.3813.37±0.003-
4,600
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
73975196AE-LNBD-H R0.2×1×60.216450.311.50.3813.91±0.003-
6,710
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
73975205AE-LNBD-H R0.2×1.5×40.21.54450.38.20.3812.57±0.003-
4,650
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
73975214AE-LNBD-H R0.2×2×40.224450.38.70.3811.86±0.003-
4,700
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
73975223AE-LNBD-H R0.2×2×60.226450.312.50.3812.82±0.003-
7,000
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
73975239AE-LNBD-H R0.2×2.5×40.22.54450.39.20.3811.22±0.003-
4,930
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
73975248AE-LNBD-H R0.2×3×40.234450.39.70.3810.65±0.003-
5,220
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
73975257AE-LNBD-H R0.2×3.5×40.23.54450.310.20.3810.14±0.003-
5,680
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
73975266AE-LNBD-H R0.2×4×40.244450.310.70.389.67±0.003-
5,680
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
73975275AE-LNBD-H R0.2×4.5×40.24.54450.311.20.389.24±0.003-
5,930
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
73975284AE-LNBD-H R0.2×5×40.254450.311.70.388.85±0.003-
5,930
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
73975293AE-LNBD-H R0.2×5.5×40.25.54450.312.20.388.49±0.003-
6,640
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
73975309AE-LNBD-H R0.2×6×40.264450.312.70.388.15±0.003-
6,900
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
73975318AE-LNBD-H R0.25×0.75×40.250.754450.47.30.47513.84±0.003-
4,490
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
73975327AE-LNBD-H R0.25×1×40.2514450.47.60.47513.39±0.003-
4,490
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
73975336AE-LNBD-H R0.25×1.5×40.251.54450.48.10.47512.56±0.003-
4,490
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
73975345AE-LNBD-H R0.25×2×40.2524450.48.60.47511.84±0.003-
4,490
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする